FLIR - Lämpökamera - Työkaluvyö Ex-sarjaan

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Lokeroiden lukumäärä - 0
Halkaisija - 82 mm
Korkeus - 82 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332558003442
Sähkönumero
6707442
Toimittajan tuotenumero
T911093
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Lokeroiden lukumäärä:
0
Halkaisija:
82 mm
Korkeus:
82 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
ei
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
1440 mm
Vaahtomuovilla:
ei
Syvyys:
165 mm
Osastonjakajilla:
ei
Väri:
musta
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
ei


