FLIR - Lämpökameratarvike - Akku iXX ja Exx

Infradex Oy
KopioiKopioi
FLIR - Lämpökameratarvike - Akku iXX ja Exx

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kokoluokitus - muu

  • Malli / Tyyppi - litium-ioni

  • Akkuparistopaketti - ei

  • Soveltuu ATEX-käyttöön - ei

  • Muovikuorinen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332558035559

Sähkönumero

6707580

Toimittajan tuotenumero

T301002ACC

Tukkuerä

1

Kokoluokitus:

muu

Malli / Tyyppi:

litium-ioni

Akkuparistopaketti:

ei

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

kyllä

Akku iXX- ja Exx-sarjan lämpökameroille

Flir Akku iXX- ja Exx-sarjan lämpökameroille
Yhteensopivat kamerat:
  • i34, i35, i64, i65, E52, E53, E54, E75, E76, E85, E86, E95 ja E96