FLIR - Lämpökameratarvike - FLIR Thermal Studio Pro

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisältää editorin ohjelmointikielelle IL (Instruction List) - ei
Sisältää editorin ohjelmointikielelle FBD (Function Block Diagram) - ei
Sisältää editorin ohjelmointikielelle ST (Structured Text) - ei
Sisältää editorin ohjelmointikielelle SFC (Sequential Function Chart) - ei
Objektikirjasto - ei saatavilla
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332558023570
Sähkönumero
6708162
Toimittajan tuotenumero
T300083
Tukkuerä
1
Sisältää editorin ohjelmointikielelle IL (Instruction List):
ei
Sisältää editorin ohjelmointikielelle FBD (Function Block Diagram):
ei
Sisältää editorin ohjelmointikielelle ST (Structured Text):
ei
Sisältää editorin ohjelmointikielelle SFC (Sequential Function Chart):
ei
Objektikirjasto:
ei saatavilla
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee PROFIBUS Safety -protokollaa:
ei
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee SNMP-protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Sisältää editorin ohjelmointikielelle LD (Ladder Diagram):
ei
Sisältää editorin valmistajaspesifille ohjelmointikielelle:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 9x:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows NT:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 2000:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows XP:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows ME:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows CE:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Linux:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows Vista:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 2003 Server:
ei
Soveltuu muille käyttöjärjestelmille:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 7:
kyllä
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 8:
kyllä
Integroitu diagnostiikka:
kyllä
Integroitu konfigurointitoiminto:
ei
Integroitu evaluointitoiminto:
ei
Integroitu ohjelmiston konfigurointiohjelmisto:
ei
integroitu tiedonkeruu:
ei
Integroitu kommunikaatiotoiminto:
ei
Integroitu teknologiatoiminto:
ei
Integroitu operaatiotoimintoon asettaminen:
ei
Integroitu simulaatiotoiminto:
ei
Integroitu liiketoiminto:
ei
Integroitu analyysitoiminto:
ei
Integroitu sijaintitoiminto:
ei
Integroitu huoltotoiminto:
ei
Soveltuu puristuksen valvontaan:
ei
Soveltuu polttotekniikalle:
ei
Soveltuu kokoonpanolinjalle:
ei
Soveltuu hätäpysäytystoiminolle:
ei
Soveltuu säätötekniikkaan:
ei
Soveltuu muuhun käyttötarpeeseen:
kyllä
IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) mukainen:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Pakkaustyyppi:
painettu sarjanumero
Sopii laitteiden lukumäärälle:
2
Kesto:
ikuinen
FLIR Thermal Studio Pro on tehokas ja joustava ohjelmisto tarkastusraporttien laatimiseen sekä suurien kuvamäärien hallintaan ja editointiin. Muokkaa, analysoi ja tallenna radiometrisiä lämpökuvia ja videoita ja luo omia kustomoitavia raporttipohjia. Ohjelmisto tukee kuvia ja videoita FLIR:n omassa tiedostoformaatissa kaikista moderneista FLIR-lämpökameroista, kuten C-, T-, E- ja GF-sarjoista sekä FLIR One- ja P6-sarjoista. FLIR Thermal Studio Pro on saatavilla yli 20 kielellä työpöytäversiona Windows 7, 8 ja 10 (32- and 64-bit) -versioille.
VIRTAVIIVAISTA KUVIEN MUOKKAUS
Eräkäsittely nopeuttaa lämpökuvien ja -videoiden analysointia ja jälkikäsittelyä.
PARANNA LÄMPÖVIDEOITA
Prosessoinnin ja käytettävyyden parannusten avulla käyttäjä voi tallentaa, käyttää ja muokata suuria videotiedostoja.
KUSTOMOITAVAT RAPORTTIPOHJAT
FLIR Thermal Studion Pro-versiossa käytössäsi on rajoittamaton määrä kustomoitavia raporttipohjia.
FLIR ROUTE CREATOR -YHTEENSOPIVA
Tukee E- ja T-sarjan lämpökameroiden FLIR Route Creator-lisäosaa, jonka avulla luot tarkastusreitin lämpökuvausta varten.
Saatavilla myös valmiit malliraporttipohjat:
- Rakennusten lämpökuvaus (RT2016, mittausparametrejä hyödyntävä versio)
- RT2016-raporttimalli MeterLink (esim. MR77) kosteusmittarin kanssa käytettäväksi
- Tekstikommettitiedosto, jonka avulla ilmaiset paine-eron raporttiin
- Sähkölaitteiden lämpökuvauksen raporttimalli


