FLIR - Mittalaite - FLIR VS80 Näyttöyksikkö

Infradex Oy
KopioiKopioi
FLIR - Mittalaite - FLIR VS80 Näyttöyksikkö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muistitoiminto - kyllä

  • Wi-Fi-yhteensopiva - kyllä

  • Videotallennus - kyllä

  • Pikselien lukumäärä, vaaka - 1024

  • Pikselien lukumäärä, pysty - 600

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950410806

Sähkönumero

6425518

Toimittajan tuotenumero

VS80

Tukkuerä

1

Muistitoiminto:

kyllä

Wi-Fi-yhteensopiva:

kyllä

Videotallennus:

kyllä

Pikselien lukumäärä, vaaka:

1024

Pikselien lukumäärä, pysty:

600

Kosketusnäyttö:

kyllä

USB-liitäntä:

kyllä

MicroSD-korttipaikka:

kyllä

Analoginen videoulostulo:

ei

HDMI-liitin:

ei

Akun kesto:

8 h

Kotelointiluokka (IP) näyttöyksikkö:

IP54

Paino:

1.3 kg

Kuvan suuntaus näytöllä:

manuaalinen

Näytön koko:

17.8 cm

Katselukulma 90°:

kyllä

Katselukulma suoraan eteenpäin:

kyllä

FLIR VS80 Tarkastuskameran näyttöyksikkö näyttöyksikkö