FLIR - Mittalaitetarvike - FLIR TA89 MC4 PV -liittimet

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittapää
Pistoketyyppi - 4 mm
Maksimikäyttöjännite - 1500 V
Ylijännitesuojausluokka - CAT III
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950377918
Sähkönumero
6707586
Toimittajan tuotenumero
TA89
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittapää
Pistoketyyppi:
4 mm
Maksimikäyttöjännite:
1500 V
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Salkku/kassi:
ei
FLIR TA89 – MC4 PV -liittimet testausjohtimilla
FLIR TA89 – MC4 PV -liittimet testausjohtimilla
FLIR TA89 on aurinkosähköjärjestelmien mittauksiin suunniteltu MC4 PV -liitinsarja, joka mahdollistaa turvallisen ja tarkan jännitteen ja virran mittauksen aurinkopaneeleista ja inverttereistä. TA89 on täydellinen lisävaruste FLIR CM78-PV -pihtimittarille ja osana PV-Kit-1 ja PV-Kit-2 -aurinkosähkötestauspaketteja.
Keskeiset ominaisuudet:
Tekniset tiedot:
Yhteensopivuus: FLIR CM78-PV, PV-Kit-1, PV-Kit-2
FLIR TA89 – MC4 PV -liittimet testausjohtimilla
FLIR TA89 on aurinkosähköjärjestelmien mittauksiin suunniteltu MC4 PV -liitinsarja, joka mahdollistaa turvallisen ja tarkan jännitteen ja virran mittauksen aurinkopaneeleista ja inverttereistä. TA89 on täydellinen lisävaruste FLIR CM78-PV -pihtimittarille ja osana PV-Kit-1 ja PV-Kit-2 -aurinkosähkötestauspaketteja.
Keskeiset ominaisuudet:
- Turvallinen mittaus jopa 1500 V jännitteillä, CAT III -luokituksen mukaisilla MC4 PV -liittimillä.
- MC4 (uros/naaras) – 4 mm suojatut banaaniliittimet, 152 cm (60") pituisissa testausjohtimissa.
- Mahdollistaa suoran MC4-yhteyden aurinkopaneelin ja invertterin välille vianetsintää ja huoltoa varten.
- Helppo ja nopea kytkentä sarjaan asennettuihin paneeleihin ilman liittimien irrottamista.
- Suunniteltu turvalliseen käyttöön aurinkosähkömoduuleissa ja -järjestelmissä, eristetty ja kaksoissuojausrakenteinen.
Tekniset tiedot:
- Pituus: 152 cm (60")
- Liittimet: MC4 (uros/naaras) - 4 mm suojatut banaaniliittimet
- Jännitearvo: enintään 1500 V DC (CAT III), 600 V (CAT IV)
- Suurin virta: 20 A
- Takuu: 3 vuoden rajoitettu takuu
Yhteensopivuus: FLIR CM78-PV, PV-Kit-1, PV-Kit-2


