FLIR - Mittalaitetarvike - MR13 Lämpötila/RH-anturi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pistoketyyppi - muu
Eriste - muu
Sarja - ei
Ylijännitesuojausluokka - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950371138
Sähkönumero
6708160
Toimittajan tuotenumero
MR13
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Pistoketyyppi:
muu
Eriste:
muu
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Salkku/kassi:
ei
Lämpötila/RH-anturi MR277 kosteusmittarille
FLIR MR13 Vaihdettava lämpötila/RH-anturi
Sopii käytettäväksi FLIR MR277 sekä FLIR MR176 kosteusmittareiden kanssa. (FLIR MR176 vaatii firmware päivityksen ennen anturin käyttöönottoa).
FLIR MR13 Vaihdettava lämpötila/RH-anturi
Sopii käytettäväksi FLIR MR277 sekä FLIR MR176 kosteusmittareiden kanssa. (FLIR MR176 vaatii firmware päivityksen ennen anturin käyttöönottoa).
- Lämpötila-alue: –28...+77°C
- Tarkkuus: ±2°C
- Suhteellinen kosteus alue/tarkkuus +20...+30°C lämpötilassa: 0–10 ±3%, 10–90 ± 2,5%, 90–99 ±3%


