FLIR - Mittalaitetarvike - TA83 Mittapäät

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittapää

  • Pistoketyyppi - muu

  • Maksimikäyttöjännite - 1000 V

  • Eriste - muu

  • Sarja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950377833

Sähkönumero

6708159

Toimittajan tuotenumero

TA83

Tukkuerä

12

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

mittapää

Pistoketyyppi:

muu

Maksimikäyttöjännite:

1000 V

Eriste:

muu

Sarja:

ei

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Salkku/kassi:

ei

FLIR TA83 Mittapäät VT8-Sarjan virtapihtimittareille



FLIR TA83 mittäpäät VT8-sarjan monitoimitestereille.