FLIR - Mittalaitetarvike - TA90 - MC4 PV testausjohtimet

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittapää
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 1500 V
Ylijännitesuojausluokka - CAT III
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950377901
Sähkönumero
6707587
Toimittajan tuotenumero
TA90
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittapää
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
1500 V
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Salkku/kassi:
ei
FLIR TA90 – Kaksipuoliset MC4 PV -testausjohtimet
FLIR TA90 – Kaksipuoliset MC4 PV -testausjohtimet
FLIR TA90 on ammattitason aurinkosähkömittausjohto, joka on suunniteltu käytettäväksi yhdessä FLIR CM78-PV -pihtimittarin ja PV-testisarjojen kanssa. Se mahdollistaa aurinkopaneelien turvallisen rinnakkaiskytkennän ja luotettavat virta- ja jännitemittaukset jopa 1500 V DC -järjestelmissä.
Keskeiset ominaisuudet:
Tekniset tiedot:
Yhteensopivuus: FLIR CM78-PV, PV-Kit-1, PV-Kit-2
FLIR TA90 – Kaksipuoliset MC4 PV -testausjohtimet
FLIR TA90 on ammattitason aurinkosähkömittausjohto, joka on suunniteltu käytettäväksi yhdessä FLIR CM78-PV -pihtimittarin ja PV-testisarjojen kanssa. Se mahdollistaa aurinkopaneelien turvallisen rinnakkaiskytkennän ja luotettavat virta- ja jännitemittaukset jopa 1500 V DC -järjestelmissä.
Keskeiset ominaisuudet:
- Kaksipuoliset MC4 PV -liittimet (uros ja naaras) helpottavat aurinkopaneelien rinnakkaiskytkentää ja mittauksia ilman ylimääräisiä adaptereita.
- Turvallinen mittaus jopa 1500 V jännitteillä, CAT III -luokituksen mukaisesti.
- Mahdollistaa suoran MC4-yhteyden aurinkopaneelin ja invertterin välille vianetsintää ja huoltoa varten.
- Eristetty ja suojattu rakenne, joka varmistaa turvalliset virta- ja jännitemittaukset aurinkosähköjärjestelmissä.
- Yhteensopiva FLIR CM78-PV -pihtimittarin sekä PV-Kit-1 ja PV-Kit-2 -sarjojen kanssa.
Tekniset tiedot:
- Pituus: 152 cm (60")
- Liittimet: Kaksi MC4 (uros/naaras) - 4 mm suojatut banaaniliittimet
- Jännitearvo: enintään 1500 V DC (CAT III), 600 V (CAT IV)
- Suurin virta: 20 A
- Toiminto: Mahdollistaa MC4-yhteyden aurinkopaneelin ja invertterin välille rinnakkaismittauksissa
- Takuu: 3 vuoden rajoitettu takuu
Yhteensopivuus: FLIR CM78-PV, PV-Kit-1, PV-Kit-2


