FLIR - Mittalaitetarvike - VS80 Kamerapää 10 mm × 25 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - taipuisa
Kamerapään halkaisija - 10 mm
Pituus - 0...25000 mm
Kotelointiluokka (IP) sondi - IP67
Taskulamppu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950410929
Sähkönumero
6425523
Toimittajan tuotenumero
VS80C10-25RM
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
taipuisa
Kamerapään halkaisija:
10 mm
Pituus:
0...25000 mm
Kotelointiluokka (IP) sondi:
IP67
Taskulamppu:
kyllä
Etäisyyden mittaus:
ei
Videotekstigeneraattori:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
kyllä
Pikselien lukumäärä, vaaka:
640
Pikselien lukumäärä, pysty:
480
Kelan kanssa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP) näyttöyksikkö:
IP54
Paino:
5.3 kg
Kuvan suuntaus näytöllä:
manuaalinen
Kameran kuvakulma:
87.1 °
Katselukulma 90°:
ei
Katselukulma suoraan eteenpäin:
kyllä


