FLIR - Mittalaitetarvike - VS80 Kamerapää 6.0 mm × 2 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - taipuisa
Kamerapään halkaisija - 6 mm
Pituus - 0...2000 mm
Kotelointiluokka (IP) sondi - IP67
Etäisyyden mittaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950410912
Sähkönumero
6425522
Toimittajan tuotenumero
VS80A4-60-2RM
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
taipuisa
Kamerapään halkaisija:
6 mm
Pituus:
0...2000 mm
Kotelointiluokka (IP) sondi:
IP67
Etäisyyden mittaus:
ei
Videotekstigeneraattori:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
kyllä
Pikselien lukumäärä, vaaka:
640
Pikselien lukumäärä, pysty:
480
Kotelointiluokka (IP) näyttöyksikkö:
IP54
Paino:
0.47 kg
Kuvan suuntaus näytöllä:
manuaalinen
Kameran kuvakulma:
87.1 °
Katselukulma 90°:
ei
Katselukulma suoraan eteenpäin:
kyllä


