FLIR - Mittaritarvike - MR-PINS2-10 2 Piikit 10 paria

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Pistoketyyppi - muu

  • Eriste - muu

  • Sarja - ei

  • Ylijännitesuojausluokka - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950372128

Sähkönumero

6707496

Toimittajan tuotenumero

MR-PINS2-10

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Pistoketyyppi:

muu

Eriste:

muu

Sarja:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Salkku/kassi:

ei

2 Piikit MR06, MR07 & MR08 antureille - 10 paria



FLIR MR-PINS2-10 kosteusanturin vaihtopiikit 2\". Soveltuu käytettäväksi FLIR MR06, MR07 ja MR08 kosteusantureiden kanssa. Pakkaus sisältää 10 piikkiparia.