FLIR - Mittaritarvike - MR-PINS4 4 Piikit 1 pari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Pistoketyyppi - muu

  • Eriste - muu

  • Sarja - ei

  • Ylijännitesuojausluokka - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950372043

Sähkönumero

6707498

Toimittajan tuotenumero

MR-PINS4

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Pistoketyyppi:

muu

Eriste:

muu

Sarja:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Salkku/kassi:

ei

4 Piikit MR06, MR07 & MR08 antureille - 1 pari



FLIR MR-PINS4 kosteusanturin vaihtopiikit 4\". Soveltuu käytettäväksi FLIR MR06, MR07 ja MR08 kosteusantureiden kanssa. Pakkaus sisältää yhden piikkiparia.