FLIR - Mittaritarvike - MR05-PINS1 Vaihtopiikit 1.50mm

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Pistoketyyppi - muu

  • Eriste - muu

  • Sarja - ei

  • Ylijännitesuojausluokka - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950371053

Sähkönumero

6707491

Toimittajan tuotenumero

MR05-PINS1

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Pistoketyyppi:

muu

Eriste:

muu

Sarja:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Salkku/kassi:

ei

Vaihtopiikit MR77 kosteusmittarille 1.50-1.55 mm - sisältää 25kpl



FLIR MR05-PINS1 kosteusanturin vaihtopiikit 1,5–1,55mm. Soveltuu käytettäväksi FLIR MR77 kosteusmittarin kanssa. Pakkaus sisältää 25 piikkiparia.