FLIR - Mittaritarvike - MR05-PINS2 Vaihtopiikit 2.26mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pistoketyyppi - muu
Eriste - muu
Sarja - ei
Ylijännitesuojausluokka - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950372050
Sähkönumero
6707492
Toimittajan tuotenumero
MR05-PINS2
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Pistoketyyppi:
muu
Eriste:
muu
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Salkku/kassi:
ei
Vaihtopiikit MR77 kosteusmittarille 2.26-2.35 mm 25kpl
FLIR MR05-PINS1 kosteusanturin vaihtopiikit 2,26–2,35mm. Soveltuu käytettäväksi FLIR MR77 kosteusmittarin kanssa. Pakkaus sisältää 25 piikkiparia.
FLIR MR05-PINS1 kosteusanturin vaihtopiikit 2,26–2,35mm. Soveltuu käytettäväksi FLIR MR77 kosteusmittarin kanssa. Pakkaus sisältää 25 piikkiparia.


