FLIR - Mittaritarvike - MR08 Vasara- ja iskuanturi

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - tarvikesetti

  • Pistoketyyppi - muu

  • Eriste - muu

  • Sarja - ei

  • Ylijännitesuojausluokka - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950370087

Sähkönumero

6707495

Toimittajan tuotenumero

MR08

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

tarvikesetti

Pistoketyyppi:

muu

Eriste:

muu

Sarja:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Salkku/kassi:

kyllä

Vasara- ja iskuanturi (MR77, MR160, MR176)



FLIR MR08 Vasara- ja iskuanturi. Soveltuu käytettäväksi FLIR MR60, MR77, MR160 ja MR176 kosteusmittareiden kanssa.