FLIR - Mittaritarvike - TA52 Magneettikiinnike

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - ripustus

  • Pistoketyyppi - muu

  • Eriste - muu

  • Sarja - ei

  • Ylijännitesuojausluokka - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950377529

Sähkönumero

6708106

Toimittajan tuotenumero

TA52

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

ripustus

Pistoketyyppi:

muu

Eriste:

muu

Sarja:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Salkku/kassi:

ei

Magneettikiinnike CM7x sarjalle



FLIR TA52 Magneettikiinnikkeellä kiinnität FLIR mittalaitteen sähkökaapin oveen tai muuhun magneettiseen pintaan ja vapautat kädet mittaamiseen. Matalaprofiilinen TA52 kiinnittyy mittarin tripodkiinnikkeeseen.

Yhteensopivat mallit: CM72, CM74, CM174, CM275, DM90, DM91, DM284 ja DM255