FLIR - Mittaritarvike - TA74 Virtapihtilenkki 18

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittauskaapeli
Pistoketyyppi - muu
Maksimikäyttöjännite - 1000 V
Eriste - muu
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950377741
Sähkönumero
6708110
Toimittajan tuotenumero
TA74
Tukkuerä
12
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittauskaapeli
Pistoketyyppi:
muu
Maksimikäyttöjännite:
1000 V
Eriste:
muu
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
3000 A
Virtapihtilenkki 18" (45cm)
FLIR TA74 Virtapihtilenkkiadapterissa on kapea 18\" pitkä joustava ja mittariin lukittuva anturi. Anturissa on standardimalliset banaaniliittimet, joten se soveltuu käytettäväksi useimpien yleis- ja virtapihtimittareiden kanssa.
Ominaisuudet:
Yhteensopivat mallit: CM72, CM74, CM174, CM275, DM90, DM91, DM166, DM284, DM285
FLIR TA74 Virtapihtilenkkiadapterissa on kapea 18\" pitkä joustava ja mittariin lukittuva anturi. Anturissa on standardimalliset banaaniliittimet, joten se soveltuu käytettäväksi useimpien yleis- ja virtapihtimittareiden kanssa.
Ominaisuudet:
- AC virta: 30A, 300A ja 3000A
- Työvalo
Yhteensopivat mallit: CM72, CM74, CM174, CM275, DM90, DM91, DM166, DM284, DM285


