FLIR - Objektiivi - T197915 13.1mm linssi: 45°x33°

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kamera
Laajakulmaobjektiivi - ei
Teleobjektiivi - ei
Polttovälin koko - 13.1...13.1 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
07332558004463
Sähkönumero
7108851
Toimittajan tuotenumero
T197915
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kamera
Laajakulmaobjektiivi:
ei
Teleobjektiivi:
ei
Polttovälin koko:
13.1...13.1 mm
Väri:
musta
Makro-objektiivi:
ei
Objektiivin kiinnitys:
bajonetti
13.1mm linssi: FOV 45 astx33.7 ast suojakotelo (A6XX, T6XX)
FLIR T197915 Infrapunalinssi, 45° FOV, 13,1mm. 45° IR-linssissä on melkein kaksinkertainen katselukulma verrattuna 25° linssiin. Soveltuu suurten kohteiden kuvantamiseen tai kuvattaessa suljetuissa tiloissa . Soveltuu käytettäväksi FLIR T6xx-sarjan lämpökameroissa.
FLIR T197915 Infrapunalinssi, 45° FOV, 13,1mm. 45° IR-linssissä on melkein kaksinkertainen katselukulma verrattuna 25° linssiin. Soveltuu suurten kohteiden kuvantamiseen tai kuvattaessa suljetuissa tiloissa . Soveltuu käytettäväksi FLIR T6xx-sarjan lämpökameroissa.


