FLIR - Objektiivi - T197922 24.6mm linssi: 25°x19°

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kamera
Laajakulmaobjektiivi - ei
Teleobjektiivi - ei
Polttovälin koko - 24.6...24.6 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
07332558004432
Sähkönumero
7108850
Toimittajan tuotenumero
T197922
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kamera
Laajakulmaobjektiivi:
ei
Teleobjektiivi:
ei
Polttovälin koko:
24.6...24.6 mm
Väri:
musta
Makro-objektiivi:
ei
Objektiivin kiinnitys:
bajonetti
24.6mm linssi: FOV 25 astx19 ast suojakotelo (A6XX, T6XX)
FLIR T197922 Infrapunalinssi, 25° FOV, 24,6mm. 25° IR-linssi soveltuu useimpiin lämpökuvaus sovelluksiin. Soveltuu käytettäväksi FLIR T6xx-sarjan lämpökameroissa.
FLIR T197922 Infrapunalinssi, 25° FOV, 24,6mm. 25° IR-linssi soveltuu useimpiin lämpökuvaus sovelluksiin. Soveltuu käytettäväksi FLIR T6xx-sarjan lämpökameroissa.


