FLIR - Objektiivi - T198065 6.5mm linssi: 80°x64°

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kamera
Laajakulmaobjektiivi - kyllä
Teleobjektiivi - ei
Polttovälin koko - 6.5...6.5 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
07332558004418
Sähkönumero
7108852
Toimittajan tuotenumero
T198065
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kamera
Laajakulmaobjektiivi:
kyllä
Teleobjektiivi:
ei
Polttovälin koko:
6.5...6.5 mm
Väri:
musta
Makro-objektiivi:
ei
Objektiivin kiinnitys:
bajonetti
6.5mm linssi: FOV 80 astx64.4 ast suojakotelo (A6XX, T6XX)
FLIR T198065 Infrapunalinssi, 80° FOV, 6,5mm. 80° laajakuva IR-linssissä on noin kolminkertainen katselukulma verrattuna perinteiseen 25° linssiin. Soveltuu suurten kohteiden kuvantamiseen tai kuvattaessa ahtaissa tiloissa . Soveltuu käytettäväksi FLIR T6xx-sarjan lämpökameroissa.
FLIR T198065 Infrapunalinssi, 80° FOV, 6,5mm. 80° laajakuva IR-linssissä on noin kolminkertainen katselukulma verrattuna perinteiseen 25° linssiin. Soveltuu suurten kohteiden kuvantamiseen tai kuvattaessa ahtaissa tiloissa . Soveltuu käytettäväksi FLIR T6xx-sarjan lämpökameroissa.


