Etusivu

FLIR - Objektiivi - T198166 88.9mm linssi: 7°x5.3°

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kamera

  • Laajakulmaobjektiivi - ei

  • Teleobjektiivi - kyllä

  • Polttovälin koko - 88.9...88.9 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

07332558004425

Sähkönumero

7108848

Toimittajan tuotenumero

T198166

Tukkuerä

1

Soveltuu:

kamera

Laajakulmaobjektiivi:

ei

Teleobjektiivi:

kyllä

Polttovälin koko:

88.9...88.9 mm

Väri:

musta

Makro-objektiivi:

ei

Objektiivin kiinnitys:

bajonetti

88.9mm linssi: FOV 7 astx5.3 ast suojakotelo ja asennustuki (T6XX)

FLIR T198166 Infrapunalinssi, 7° FOV, 88,9mm. 7° IR-linssi tarjoaa 3,6x suurennuksen verrattuna tavallisiin IR-linsseihin. Ideaali ratkaisu pienten tai kaukana olevien kohteiden kuvaamiseen. Soveltuu käytettäväksi FLIR T6xx-sarjan lämpökameroissa.