FLIR - Objektiivi - T199064 IR linssi f=36mm 28°

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kamera
Laajakulmaobjektiivi - ei
Teleobjektiivi - ei
Polttovälin koko - 36...36 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
07332558010983
Sähkönumero
7108857
Toimittajan tuotenumero
T199064
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kamera
Laajakulmaobjektiivi:
ei
Teleobjektiivi:
ei
Polttovälin koko:
36...36 mm
Väri:
musta
Makro-objektiivi:
ei
Objektiivin kiinnitys:
bajonetti
IR linssi f=36mm (28°) ja suojakotelo (T10XX)
FLIR T199064 Infrapunalinssi, 28° FOV, 36mm. 28° IR-linssi soveltuu useimpiin lämpökuvaus sovelluksiin. Soveltuu käytettäväksi FLIR T10xx-sarjan lämpökameroissa.
FLIR T199064 Infrapunalinssi, 28° FOV, 36mm. 28° IR-linssi soveltuu useimpiin lämpökuvaus sovelluksiin. Soveltuu käytettäväksi FLIR T10xx-sarjan lämpökameroissa.



