FLIR - Objektiivi - T199065 Lähikuvalinssi 3X 51?m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kamera
Laajakulmaobjektiivi - ei
Teleobjektiivi - ei
Polttovälin koko - 50...50 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
07332558011003
Sähkönumero
7108858
Toimittajan tuotenumero
T199065
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kamera
Laajakulmaobjektiivi:
ei
Teleobjektiivi:
ei
Polttovälin koko:
50...50 mm
Väri:
musta
Makro-objektiivi:
kyllä
Objektiivin kiinnitys:
bajonetti
Lähikuvalinssi 3X (51m) suojakotelo (T10XX)
FLIR T199065 Makrolinssi lähikuvaukseen, 3x (51 µm). T199065 kiinnitetään 28° standardi IR-linssin päälle jolloin se tarjoaa kolminkertaisen suurrennoksen. Soveltuu käytettäväksi FLIR T10xx-sarjan lämpökameroissa.
FLIR T199065 Makrolinssi lähikuvaukseen, 3x (51 µm). T199065 kiinnitetään 28° standardi IR-linssin päälle jolloin se tarjoaa kolminkertaisen suurrennoksen. Soveltuu käytettäväksi FLIR T10xx-sarjan lämpökameroissa.


