FLIR - Objektiivi - T199077 IR linssi f=83.4mm 12°

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kamera
Laajakulmaobjektiivi - ei
Teleobjektiivi - kyllä
Polttovälin koko - 83.4...83.4 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
07332558011010
Sähkönumero
7108860
Toimittajan tuotenumero
T199077
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kamera
Laajakulmaobjektiivi:
ei
Teleobjektiivi:
kyllä
Polttovälin koko:
83.4...83.4 mm
Väri:
musta
Makro-objektiivi:
ei
Objektiivin kiinnitys:
bajonetti
IR linssi f=83.4mm (12°) suojakotelo (T10XX)
FLIR T199077 Infrapunalinssi, 12° FOV, 83,4mm. 12° IR-linssi tarjoaa kaksinkertaisen suurennuksen verrattuna tavallisiin 28° IR-linsseihin. Ideaali ratkaisu pienten tai kaukana olevien kohteiden kuvaamiseen. Soveltuu käytettäväksi FLIR T10xx-sarjan lämpökameroissa.
FLIR T199077 Infrapunalinssi, 12° FOV, 83,4mm. 12° IR-linssi tarjoaa kaksinkertaisen suurennuksen verrattuna tavallisiin 28° IR-linsseihin. Ideaali ratkaisu pienten tai kaukana olevien kohteiden kuvaamiseen. Soveltuu käytettäväksi FLIR T10xx-sarjan lämpökameroissa.



