FLIR - Sähköasennustesteri - PV48 aurinkopaneelitesteri

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläliitäntä - USB

  • Teholähteen tyyppi - muu

  • Avoimen piirin jännitemittaus Uoc - 0...60 V

  • Oikosulkupiirin virtamittaus Isc - 0...30 A

  • Lämpötilamittaus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950900673

Sähkönumero

6707585

Toimittajan tuotenumero

PV48

Tukkuerä

1

Väyläliitäntä:

USB

Teholähteen tyyppi:

muu

Avoimen piirin jännitemittaus Uoc:

0...60 V

Oikosulkupiirin virtamittaus Isc:

0...30 A

Lämpötilamittaus:

kyllä

Maksimivoimapisteen mittaus (MPP):

kyllä

Virtajännitekäyräjälki:

kyllä

Pituus:

151.6 mm

Leveys:

72.5 mm

Korkeus:

38 mm

Paino:

0.206 kg

Paino akkupaketti mukaan lukien:

0.206 kg

FLIR PV48 Aurinkopaneelitesteri, I-V-käyrän jäljitin lämpötilamittauksella

FLIR PV48 – Aurinkopaneelitesteri ja I-V-käyrän jäljitin lämpötilamittauksella

FLIR PV48 on kompaktin kokoinen ja tehokas I-V-käyrän jäljitin, joka mittaa aurinkopaneelin maksimitehon, jännitteen, virran ja lämpötilan reaaliaikaisesti. Sen avulla asentajat ja huoltoteknikot voivat nopeasti todentaa paneelien suorituskyvyn ja tunnistaa viat suoraan kentällä.

Keskeiset ominaisuudet:
  • I-V-käyrän mittaus ja analyysi: näyttää aurinkopaneelin sähköisen suorituskyvyn graafisesti (enintään 800 W/paneeli).
  • Mittaa maksimitehon (Pmax), jännitteen, virran, avoimen piirin jännitteen (VOC) ja oikosulkuvirran (ISC) välittömästi.
  • Lämpötilamittaus auttaa arvioimaan paneelin olosuhteiden vaikutusta tehoon.
  • Mukana toimitetut MC4 PV -liittimet ja alligaattoriklipsit mahdollistavat nopean ja turvallisen liitännän eri paneelimalleihin.
  • Selkeä, suuren kontrastin TFT-näyttö on luettavissa myös kirkkaassa auringonvalossa.
  • Li-ion-akku tarjoaa pitkän käyttöajan ilman erillisiä paristoja.
Tekniset tiedot
  • Pmax: 0–800 W ±5 %
  • Vmax / VOC: 0–60 V ±5 % / ±1 %
  • Imax / ISC: 0–30 A ±5 % / ±1 %
  • Lämpötilasuojaus: 0–60 °C ±3 °C
  • Mittausnopeus: 3 mittausta/s
  • Virtalähde: 3,7 V Li-ion -akku (USB-C-lataus 5 V / 500 mA)
  • Käyttölämpötila: −10...+50°C
  • Paino ja mitat: 206 g, 151,6 × 72,5 × 38 mm
  • Takuu: 3 vuoden rajoitettu takuu
Toimitussisältö: PV48-testeri, Kantopussi, CAT III 300 V MC4 PV -liittimet ja alligaattoriklipsit, 3,7 V Li-ion-akku, Käyttöohje

FLIR PV48 on suunniteltu aurinkosähköalan ammattilaisille, jotka tarvitsevat tarkkaa ja helppokäyttöistä työkalua aurinkopaneelien kunnon ja suorituskyvyn arviointiin. Sen graafinen I-V-käyräanalyysi ja integroidut mittaustoiminnot tekevät siitä luotettavan ratkaisun kenttätestaukseen, vianmääritykseen ja laadunvalvontaan.