FLIR - Sähköasennustesteripaketti - PV KIT-1 Aurinkosähköpaketti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - manuaalinen/automaattinen
Virtamitta-alue DC - 600...1000 A
Virran tyyppi - AC/DC
Virtamitta-alue AC - 600...1000 A
Tehollisarvomittaus (TRMS) - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950910016
Sähkönumero
6707588
Toimittajan tuotenumero
PV-KIT-1
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
manuaalinen/automaattinen
Virtamitta-alue DC:
600...1000 A
Virran tyyppi:
AC/DC
Virtamitta-alue AC:
600...1000 A
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteen mittaus AC:
kyllä
Analoginen pylväsnäyttö:
ei
Näytön taustavalo:
kyllä
Jännitteen mittaus DC:
kyllä
Useita näyttöjä:
kyllä
Resistanssin mittausalue:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Lämpötilamittaus:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Taajuusmittaus:
kyllä
Tehonmittaus:
kyllä
FLIR PV KIT-1 – Aurinkosähköjärjestelmien testauspaketti
FLIR PV KIT-1 on täydellinen aurinkosähköjärjestelmien vianetsintä- ja mittauspaketti, joka sisältää kaikki tarvittavat työkalut aurinkopaneelien ja PV-järjestelmien suorituskyvyn arviointiin, huoltoon ja turvallisuuden varmistamiseen. Se on suunniteltu ammattilaisille, jotka työskentelevät aurinkosähköasennusten käyttöönotossa, ylläpidossa ja laadunvarmistuksessa.
Keskeiset ominaisuudet:
- Mittaa aurinkoketjun DC-tehon ja suorituskyvyn jopa 1500 kVA:han asti (CAT III 1500 V).
- Havaitsee ylikuumentuneet komponentit nopeasti sisäänrakennetun kosketuksettoman IR-lämpömittarin ja laserosoittimen avulla.
- Mittaa aurinkosäteilyn, kuten vaaditaan standardin IEC 62446-1 mukaisissa tarkastuksissa.
- Tunnistaa paneelien lämpötilan, asennuskulman ja ilmansuunnan – täydellinen kenttätestausta varten.
- Langaton METERLiNK®-yhteys mahdollistaa mittaustulosten nopean keruun ja jakamisen.
FLIR CM78-PV: CAT III 1500 V aurinkosähköpihtimittari
FLIR PV78: Aurinkosäteilymittari kallistuskulma-anturilla
FLIR TA74:18” joustava virtapihti suurten johtimien mittaamiseen
FLIR TA89: MC4 PV -testausjohtimet banaaniliittimillä
FLIR TA90: Kaksipuoliset MC4 PV -testausjohtimet rinnakkaismittauksiin
FLIR TA91: Kestävä olkahihnallinen kuljetuspussi
FLIR PV KIT-1 tarjoaa kattavan ratkaisun aurinkosähköjärjestelmien analysointiin ja vianetsintään. Paketti yhdistää tarkat sähköiset mittaukset, säteilymittauksen ja lämpötilaseurannan yhteen kannettavaan kokonaisuuteen – turvallisesti, nopeasti ja standardien mukaisesti.


