FLIR - Sähköasennustesteritarvike - PV KIT-2 Aurinkosähköpaketti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - manuaalinen/automaattinen
Virtamitta-alue DC - 600...1000 A
Virran tyyppi - AC/DC
Virtamitta-alue AC - 600...1000 A
Tehollisarvomittaus (TRMS) - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950910023
Sähkönumero
6707589
Toimittajan tuotenumero
PV-KIT-2
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
manuaalinen/automaattinen
Virtamitta-alue DC:
600...1000 A
Virran tyyppi:
AC/DC
Virtamitta-alue AC:
600...1000 A
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteen mittaus AC:
kyllä
Analoginen pylväsnäyttö:
ei
Näytön taustavalo:
kyllä
Jännitteen mittaus DC:
kyllä
Useita näyttöjä:
kyllä
Resistanssin mittausalue:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Lämpötilamittaus:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Taajuusmittaus:
kyllä
Tehonmittaus:
kyllä
FLIR PV KIT-2 – Ammattilaisen aurinkosähkötestauspaketti
FLIR PV KIT-2 on kattava ammattilaiskäyttöön suunniteltu aurinkosähköjärjestelmien mittaus- ja analysointipaketti, joka yhdistää sähköiset mittaukset, säteily- ja lämpötilaseurannan sekä lämpökuvantamisen yhteen helppokäyttöiseen kokonaisuuteen. Se tarjoaa kaikki tarvittavat työkalut aurinkopaneelien suorituskyvyn, laadun ja turvallisuuden tarkastamiseen kentällä. Keskeiset ominaisuudet Mittaa aurinkoketjun DC-tehon ja suorituskyvyn aina 1500 kVA / CAT III 1500 V asti. Mittaa aurinkosäteilyn ja lämpötilan IEC 62446-1 -standardin vaatimusten mukaisesti. Analysoi paneelien I-V-käyrät ja maksimitehopisteen (Pmax) reaaliaikaisesti paneelitesterillä. Havaitsee piilevät viat ja ylikuumenemiset FLIR TG268 -pistelämpökameran avulla, jossa on MSX®-kuvayhdistystekniikka ja Bullseye-laser.
Keskeiset ominaisuudet:
- Mittaa aurinkoketjun DC-tehon ja suorituskyvyn aina 1500 kVA / CAT III 1500 V asti.
- Mittaa aurinkosäteilyn ja lämpötilan IEC 62446-1 -standardin vaatimusten mukaisesti.
- Analysoi paneelien I-V-käyrät ja maksimitehopisteen (Pmax) reaaliaikaisesti paneelitesterillä.
- Havaitsee piilevät viat ja ylikuumenemiset FLIR TG268 -pistelämpökameran avulla, jossa on MSX®-kuvayhdistystekniikka ja Bullseye-laser.
- Langaton METERLiNK-yhteys mahdollistaa mittausarvojen tallennuksen ja jakamisen mobiilisti.
FLIR CM78-PV: CAT III 1500 V aurinkosähköpihtimittari
FLIR PV78: Aurinkosäteilymittari kallistuskulma-anturilla
FLIR PV48: Aurinkopaneelitesteri ja I-V-käyrän jäljitin lämpötilamittauksella
FLIR TG268: Pistelämpökamera
FLIR TA74:18” joustava virtapihti suurten johtimien mittaamiseen
FLIR TA89: MC4 PV -testausjohtimet banaaniliittimillä
FLIR TA90: Kaksipuoliset MC4 PV -testausjohtimet rinnakkaismittauksiin
FLIR TA91: Kestävä olkahihnallinen kuljetuspussi
FLIR PV KIT-2 tarjoaa kattavan testausratkaisun aurinkosähköammattilaisille, jotka vaativat tarkkuutta ja tehokkuutta kenttätyössään. Se yhdistää sähköiset mittaukset, I-V-käyräanalyysin ja lämpökuvantamisen – mahdollistaen nopean, turvallisen ja standardien mukaisen aurinkosähköjärjestelmien analyysin yhdellä paketilla.


