FLIR - Säilytyslaukku - MR10-2 Suojakotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laukku
Materiaali - muovi
Lokeroiden lukumäärä - 6
Korkeus - 100 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950372104
Sähkönumero
6425516
Toimittajan tuotenumero
MR10-2
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
laukku
Materiaali:
muovi
Lokeroiden lukumäärä:
6
Korkeus:
100 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
ei
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
184 mm
Vaahtomuovilla:
ei
Syvyys:
261 mm
Osastonjakajilla:
kyllä
Väri:
musta
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
ei


