FLIR - Säilytyslaukku - T199346ACC Kova kuljetuslaukku

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laukku
Materiaali - muovi
Lokeroiden lukumäärä - 7
Korkeus - 84.1 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4743254003187
Sähkönumero
6425511
Toimittajan tuotenumero
T199346ACC
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
laukku
Materiaali:
muovi
Lokeroiden lukumäärä:
7
Korkeus:
84.1 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
ei
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
201.3 mm
Vaahtomuovilla:
ei
Syvyys:
140 mm
Osastonjakajilla:
kyllä
Väri:
musta
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
ei
FLIR T199346ACC Kova kuljetuslaukku FLIR Exx-sarjan lämpökameralle.


