FLIR - Säilytyslaukku - TA10 Suojakotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laukku
Materiaali - muovi
Lokeroiden lukumäärä - 3
Korkeus - 266.7 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950377109
Sähkönumero
6425501
Toimittajan tuotenumero
TA10
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
laukku
Materiaali:
muovi
Lokeroiden lukumäärä:
3
Korkeus:
266.7 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
ei
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
96.5 mm
Vaahtomuovilla:
ei
Syvyys:
172.7 mm
Osastonjakajilla:
kyllä
Väri:
musta
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
ei
FLIR TA10 Suojakotelo FLIR yleismittareille ja lisätarvikkeille. Kestävä EVA suojakotelo.
Yhteensopivat mallit: DM90, DM91, DM92, DM93, DM284, DM285 ja IM75


