FLIR - Säteilymittari - PV78 Aurinkosäteilymittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Mittauskantaman säteilytysvoimakkuus - 50...1400 W/m²
Tiedon keräys - kyllä
Lämpötilamittausalue - -30...100 °C
Lämpötilamittaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950900666
Sähkönumero
6707584
Toimittajan tuotenumero
PV78
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Mittauskantaman säteilytysvoimakkuus:
50...1400 W/m²
Tiedon keräys:
kyllä
Lämpötilamittausalue:
-30...100 °C
Lämpötilamittaus:
kyllä
Ulkoinen lämpöisensori:
kyllä
Inklinaatiomittaus:
kyllä
Kompassi-/kardinaalisuuntamittaus:
kyllä
Suuri kontrasti näyttö:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
FLIR PV78 – Aurinkosäteilyn ja lämpötilan mittari kallistuskulma-anturilla
FLIR PV78 on monipuolinen ja tarkka mittalaite aurinkosähköasennusten tarkastukseen ja dokumentointiin. Se mittaa säteilyintensiteettiä (W/m²), paneelin lämpötilaa, kallistuskulmaa ja ilmansuuntaa, tarjoten täydellisen kokonaiskuvan aurinkopaneelin suorituskyvystä. PV78 täyttää IEC 62446-1 -standardin vaatimukset, ja sen avulla asentajat ja huoltoteknikot voivat nopeasti todentaa aurinkojärjestelmien suorituskyvyn ja turvallisuuden.
Keskeiset ominaisuudet:
- Säteilymittaus 0–1400 W/m² IEC 62446-1 -standardin mukaisesti – nopea ja tarkka arvio aurinkosähköjärjestelmän tuotantotehosta.
- Lämpötilan mittaus kahdesta lähteestä: sisäinen anturi (-10...+50°C) ja ulkoinen anturi (-30...+100°C) imukupilla paneelin pinnan tarkkaan kontaktimittaukseen.
- Kallistus- ja kompassianturit helpottavat aurinkopaneelien optimaalisen asennuskulman ja suunnan varmistamista.
- Selkeä, suuren kontrastin LCD-näyttö, joka on helposti luettavissa myös suorassa auringonvalossa.
- Langaton METERLiNK®-yhteys Bluetoothin kautta mahdollistaa mittausarvojen tallennuksen ja jakamisen mobiilisovelluksella.
- Kompakti ja kestävä rakenne, mukana pidike jatkuvaa mittausta varten.
Tekniset tiedot:
- Säteilymittaus: 50–1400 W/m² ±5 %
- Kallistuskulma: −90°...+90° ±3°
- Kompassi: 0–360° ±7°
- Mittausnopeus: 3 mittausta/s
- Dataloggeri: 360 mittausta, 1 min välein
- Langaton yhteys: Bluetooth BLE, METERLiNK, kantama 10 m
- Virtalähde: 9 V paristo (n. 25 h käyttöaika), automaattinen virrankatkaisu 30 min jälkeen
- Käyttölämpötila: mittari −10...+50°C, anturi −30...+100°C
- Mitat / paino: 240,5 × 67 × 38 mm, 300 g
- Takuu: 3 vuoden rajoitettu takuu
Mukana toimitetaan: PV78-mittari, Ulkoinen lämpötila-anturi imukupilla, Kantopussi, 9 V paristo, Käyttöohje
FLIR PV78 tarjoaa aurinkosähköammattilaisille täydellisen ratkaisun kenttämittauksiin. Se yhdistää neljä mittaustoimintoa – säteily, lämpötila, kallistus ja suunta – yhdeksi helppokäyttöiseksi laitteeksi, joka mahdollistaa luotettavan analyysin ja dokumentoinnin suoraan työmaalla.


