FLIR - Virtalähde - T911630ACC Virtalähde 15W/3A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Eristetty - kyllä
Leveys - 58 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
04743254003163
Sähkönumero
6425510
Toimittajan tuotenumero
T911630ACC
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Eristetty:
kyllä
Leveys:
58 mm
Korkeus:
31 mm
Syvyys:
38 mm
Virtalähde 15W/3A (Exx, T5xx)
FLIR T911630ACC 15W/3A virtalähde Exx-sarjan lämpökameroille. Virtalähteen avulla kameran akku voidaan ladata akun ollessa kiinnitettynä kameraan.
FLIR T911630ACC 15W/3A virtalähde Exx-sarjan lämpökameroille. Virtalähteen avulla kameran akku voidaan ladata akun ollessa kiinnitettynä kameraan.


