Etusivu

FLIR - Virtapihtimittari - CM276 Virtapihtimittari 600A

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - manuaalinen/automaattinen

  • Virtamitta-alue DC - 0...600 A

  • Virran tyyppi - AC/DC

  • Virtamitta-alue AC - 0...6000 A

  • Leukojen aukeama - 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950392768

Sähkönumero

6707543

Toimittajan tuotenumero

CM276

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

manuaalinen/automaattinen

Virtamitta-alue DC:

0...600 A

Virran tyyppi:

AC/DC

Virtamitta-alue AC:

0...6000 A

Leukojen aukeama:

35 mm

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteen mittaus AC:

kyllä

Analoginen pylväsnäyttö:

kyllä

Näytön taustavalo:

kyllä

Jännitteen mittaus DC:

kyllä

Useita näyttöjä:

ei

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Lämpötilamittaus:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Kapasitanssimittaus:

kyllä

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Taajuusmittaus:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Tehonmittaus:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

FLIR CM276 600A AC/DC IGM virtapihtimittari, Bluetooth, Dataloggaava