FLIR - Virtapihtimittari - CM46 400A Virtapihtimittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - automaattinen
Virtamitta-alue DC - 0...400 A
Virtamitta-alue AC - 0...400 A
Leukojen aukeama - 30 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS) - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950370469
Sähkönumero
6707474
Toimittajan tuotenumero
CM46
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
automaattinen
Virtamitta-alue DC:
0...400 A
Virtamitta-alue AC:
0...400 A
Leukojen aukeama:
30 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteen mittaus AC:
kyllä
Analoginen pylväsnäyttö:
kyllä
Näytön taustavalo:
kyllä
Jännitteen mittaus DC:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Lämpötilamittaus:
kyllä
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Taajuusmittaus:
kyllä
Tehonmittaus:
ei
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
FLIR CM46 400A True RMS AC virtapihtimittari Accu-Tip™ kärjellä.
Ominaisuudet:
- Mittaa: AC/DC jännite, AC/DC virta, DC mikroampeeri, taajuus, kapasitanssi, resistanssi, jatkuvuus, dioditestaus ja lämpötila
- Accu-Tip™ teknologian avulla mittaat ohuet johdot tarkasti - jopa kymmenesosan tarkkuudella
- Tallenna maksimi/minimi/keskiarvolukemat
- Näytönpito, nollatoiminto ja VFD-alipäästösuodin jännitemittauksia varten
- Kestävä kotelointi, ohut rakenne ja muotoilu joka varmistaa pitävän otteen
- 2 m pudotuskestävä
- Suuri taustavalaistu LCD näyttö
- Mittaa jopa 30mm johtimet
- Kosketukseton jännitteenkoetin (NCV)


