FLIR - Virtapihtimittari - CM55 Virtapihtimittari 3000A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - automaattinen
Virtamitta-alue DC - 0...0 A
Virtamitta-alue AC - 0...3000 A
Leukojen aukeama - 38 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS) - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950370551
Sähkönumero
6707505
Toimittajan tuotenumero
CM55
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
automaattinen
Virtamitta-alue DC:
0...0 A
Virtamitta-alue AC:
0...3000 A
Leukojen aukeama:
38 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteen mittaus AC:
kyllä
Analoginen pylväsnäyttö:
ei
Näytön taustavalo:
kyllä
Jännitteen mittaus DC:
ei
Useita näyttöjä:
ei
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Kapasitanssimittaus:
ei
Jatkuvuusmittaus:
ei
Taajuusmittaus:
ei
Tehonmittaus:
ei
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Suojausluokan maksimijännite:
1000 V
FLIR CM55 Bluetooth lenkkivirtamittari 10" lenkki
Ominaisuudet:
- 3000A AC True RMS virtamittaus
- 10″ lenkki lukitusmekanismilla
- Syöksyvirtamittaus sähkölaitteiden käynnistyspiikeille
- Bluetooth yhteydellä lukemat mobiililaitteeseen tai FLIR lämpökameraan
- Tallenna lukemat ja siirrä Bluetooth yhteydellä mobiililaitteeseen
- Kirkkaat LED työvalaisimet helpottavat huonosti valaistuissa kohteissa
- Rajoitettu elinikäinen takuu, kun laite on rekisteröity


