FLIR - Virtapihtimittari - CM57-2 Virtapihtimittari 3000A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - manuaalinen
Virran tyyppi - AC
Virtamitta-alue AC - 0...3000 A
Leukojen aukeama - 45 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS) - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950372579
Sähkönumero
6707536
Toimittajan tuotenumero
CM57-2
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
manuaalinen
Virran tyyppi:
AC
Virtamitta-alue AC:
0...3000 A
Leukojen aukeama:
45 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteen mittaus AC:
ei
Analoginen pylväsnäyttö:
ei
Näytön taustavalo:
kyllä
Jännitteen mittaus DC:
ei
Useita näyttöjä:
ei
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
ei
Käyttöliittymä:
kyllä
Lämpötilamittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Kapasitanssimittaus:
ei
Jatkuvuusmittaus:
ei
Taajuusmittaus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Tehonmittaus:
ei
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Suojausluokan maksimijännite:
1000 V


