FLIR - Virtapihtimittari - CM72 600A Virtapihtimittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - automaattinen
Virtamitta-alue DC - 0...0 A
Virtamitta-alue AC - 0...600 A
Leukojen aukeama - 35 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS) - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950370728
Sähkönumero
6707475
Toimittajan tuotenumero
CM72
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
automaattinen
Virtamitta-alue DC:
0...0 A
Virtamitta-alue AC:
0...600 A
Leukojen aukeama:
35 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteen mittaus AC:
kyllä
Analoginen pylväsnäyttö:
ei
Näytön taustavalo:
kyllä
Jännitteen mittaus DC:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Lämpötilamittaus:
ei
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Taajuusmittaus:
kyllä
Tehonmittaus:
ei
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
FLIR CM72 600A AC TRMS Virtapihtimittarin ohuiden leukojen ja sisäänrakennetun työvalon ansiosta mittaat helposti vaikeistakin paikoista.
Ominaisuudet:
- Mittaa: AC/DC jännite, AC virta, taajuus, resistanssi, jatkuvuus, kapasitanssi ja diodi
- Automaattinen mittausaluevalinta
- True RMS, LoZ, älykäs dioditestaus poiskytkentäominaisuudella
- Ohuiden leukojensa ansiosta mittaaminen onnistuu ahtaissakin paneeleissa
- Ohut rakenne – helppo kantaa mukana vaikka takataskussa
- Kaksi kirkasta LED työvaloa helpottaa työskentelyä hämärissä sähkökaapeissa
- Suuri taustavalaistu LCD näyttö
- Kaksoisvalettu kotelointi, kumireunat varmistavat hyvän pidon mittarista
- Sisältää korkealaatuiset kultakärkiset silikonimittapäät
- Kasvata virtamittausominaisuutta 3000A AC asti TA72 & TA74 Virtalenkeillä (myydään erikseen)


