Etusivu

FLIR - Virtapihtimittari - CM85-2 Tehopihtimittari 1000A

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - manuaalinen/automaattinen

  • Virtamitta-alue DC - 0...1000 A

  • Virran tyyppi - AC/DC

  • Virtamitta-alue AC - 0...1000 A

  • Leukojen aukeama - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950373859

Sähkönumero

6707542

Toimittajan tuotenumero

CM85-2

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

manuaalinen/automaattinen

Virtamitta-alue DC:

0...1000 A

Virran tyyppi:

AC/DC

Virtamitta-alue AC:

0...1000 A

Leukojen aukeama:

45 mm

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteen mittaus AC:

kyllä

Analoginen pylväsnäyttö:

kyllä

Näytön taustavalo:

kyllä

Jännitteen mittaus DC:

kyllä

Useita näyttöjä:

ei

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Lämpötilamittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Kapasitanssimittaus:

kyllä

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Taajuusmittaus:

kyllä

Tehonmittaus:

kyllä

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Suojausluokan maksimijännite:

1000 V

FLIR CM85-2 1000A AC/DC TRMS Tehopihtimittari, Bluetooth