FLIR - Virtapihtimittari - CM85 Tehopihtimittari 1000A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - manuaalinen/automaattinen
Virtamitta-alue DC - 0...1000 A
Virtamitta-alue AC - 0...1000 A
Leukojen aukeama - 45 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS) - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950370858
Sähkönumero
6707503
Toimittajan tuotenumero
CM85
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
manuaalinen/automaattinen
Virtamitta-alue DC:
0...1000 A
Virtamitta-alue AC:
0...1000 A
Leukojen aukeama:
45 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteen mittaus AC:
kyllä
Analoginen pylväsnäyttö:
kyllä
Näytön taustavalo:
kyllä
Jännitteen mittaus DC:
kyllä
Useita näyttöjä:
kyllä
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
kyllä
Käyttöliittymä:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Taajuusmittaus:
kyllä
Tehonmittaus:
kyllä
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Suojausluokan maksimijännite:
1000 V
FLIR CM85
Ominaisuudet:
- VFD- (variable frequency drives) tila tarjoaa huipputarkkuuden moottorien ja taajuusmuuttajien ylikuuluvien signaalien analysointiin
- Syöksyvirtatila nopeille AC virtapiikeille laitteiden käynnistyksissä
- Pyörimissuuntatestillä tarkistat moottorien ja virtalähteiden yhdenmukaisuuden
- True RMS DMM ominaisuus tarjoaa luotettavaa suorituskykyä laajalle mittausalueelle
- Kirkkaat LED työvalaisimet helpottavat huonosti valaistuissa kohteissa
- Integroitu jännitekoetin
- Kirkas taustavalaistu näyttö
- Automaattinen sammutus
- Toimitus sisältää: CAT IV silikonimittajohdot, 6 AAA paristoa, käyttöohje/CD ja rajoitettu elinikäinen takuu*
- 1000A True RMS AC/DC virranmittaus
- Yhdistä mittalaite Bluetooth yhteydellä FLIR Tools Mobile applikaatioon
- Yhdistä mittalaite lämpökameraasi METERLiNK teknologialla. Mittalaitteen lukemat tulevat reaaliaikaisesti lämpökameran näytölle ja tallentuvat kuvadataan


