FLIR - Virtapihtimittari - Flir CM 78

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - manuaalinen/automaattinen
Virtamitta-alue DC - 60...1000 A
Virtamitta-alue AC - 60...1000 A
Leukojen aukeama - 42 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS) - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950370780
Sähkönumero
6707404
Toimittajan tuotenumero
CM 78
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
manuaalinen/automaattinen
Virtamitta-alue DC:
60...1000 A
Virtamitta-alue AC:
60...1000 A
Leukojen aukeama:
42 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteen mittaus AC:
kyllä
Analoginen pylväsnäyttö:
ei
Näytön taustavalo:
kyllä
Jännitteen mittaus DC:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
kyllä
Käyttöliittymä:
ei
Lämpötilamittaus:
kyllä
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Jatkuvuusmittaus:
ei
Taajuusmittaus:
kyllä
Tehonmittaus:
ei
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Suojausluokan maksimijännite:
1000 V
FLIR CM78
FLIR CM78 on teollisuuteen soveltuva turvallinen ja suorituskykyinen true RMS pihtivirtamittari.
- Integroitu IR- lämpömittarilla mittaat turvallisesti pintalämpötilat.
- Tehokkaat LED työvalaisimet auttavat huonosti valaistuissa kohteissa.
- Mittalaitteen voi yhdistää FLIR Tools Mobile applikaatioon Bluetoothin välityksellä langattomasti
- METERLiNK teknologian avulla saat lähetettyä CM78 mittalaitteen lukemat langattomasti FLIR lämpökameran näytölle reaaliajassa. Mittalaitteen lukemat tallentuvat myös kuvadataan.
Ominaisuudet:
- Jännite- ja virranmittaus, minimi, maksimi, keskiarvo, automaattinen sammutus, Turvaluokitus CAT IV 600 V / CAT III 1000 V, Leukojen maksimiaukeama 42 mm, LED työvalo


