FLIR - Vuodonilmaisin - FLIR Si1-LD Äänikamera

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tekniikka - MEMS
Äänisignaalin frekvenssialue - 2...100 kHz
Käyttöetäisyys - 0.3...130 m
Pituus - 184 mm
Korkeus - 276 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332558035139
Sähkönumero
6707566
Toimittajan tuotenumero
T912537
Tukkuerä
1
Tekniikka:
MEMS
Äänisignaalin frekvenssialue:
2...100 kHz
Käyttöetäisyys:
0.3...130 m
Pituus:
184 mm
Korkeus:
276 mm
Mitta-alue:
-5...56 dB
Visuaalinen kuva:
kyllä
Näytön resoluutio:
muu
Kosketusnäyttö:
kyllä
Videotallennus:
kyllä
Kuvia per sekunti:
30
Käyttölämpötila:
-10...50 °C
Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):
65 °
Laserilla:
ei
Digitaalinen zoom:
8
Taskulamppu:
kyllä
Laseretäisyysmittari:
ei
Akustinen etäisyysmittaus:
kyllä
Mikrofonien lkm. ryhmässä:
96
Wi-Fi-yhteensopiva:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
ei
Muistitoiminto:
kyllä
Sisäinen muisti:
kyllä
SD-korttipaikka:
ei
MiniSD-korttipaikka:
ei
MicroSD-korttipaikka:
ei
USB-liitäntä:
kyllä
HDMI-liitin:
ei
Väylätyyppi:
USB-A
Ethernet:
ei
Gigabit Ethernet:
ei
Akkuparistopaketti:
kyllä
Sisäinen paristo:
ei
Akun tyyppi:
litium-ioni
Akun kesto:
2.5 h
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Sisääntulojännite DC:
19...26 V
Jalustatuki:
ei
Mittapään kotelointiluokka (IP):
IP54
Kotelointiluokka (IP) näyttöyksikkö:
IP54
Leveys:
167 mm


