FLIR - Vuodonilmaisin - Si2-PD Äänikamera

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - -7...51 dB
Anturin tyyppi - mikrofoniryhmä
Tekniikka - MEMS
Käyttöetäisyys - 0.3...200 m
Näyttötapa - LCD/akustinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332558032619
Sähkönumero
6707539
Toimittajan tuotenumero
T912305
Tukkuerä
1
Mitta-alue:
-7...51 dB
Anturin tyyppi:
mikrofoniryhmä
Tekniikka:
MEMS
Käyttöetäisyys:
0.3...200 m
Näyttötapa:
LCD/akustinen
Äänisignaalin frekvenssialue:
2...130 kHz
Visuaalinen kuva:
kyllä
Kosketusnäyttö:
kyllä
Näytön resoluutio:
muu
Näytön koko:
12.7 cm
Videotallennus:
kyllä
Kuvia per sekunti:
60
Käyttölämpötila:
-10...50 °C
Laserilla:
ei
Etäisyyden mittaus:
kyllä
Taskulamppu:
kyllä
Kuulokkeet:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
ei
Muistitoiminto:
kyllä
Sisäinen muisti:
kyllä
Muistikapasiteetti:
128 GB
SD-korttipaikka:
ei
USB-liitäntä:
kyllä
Väylätyyppi:
USB-A
Akkutoiminen:
kyllä
Akun tyyppi:
litium-ioni
Akun kesto:
2.5 h
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Pituus:
288 mm
Korkeus:
182 mm
Leveys:
159 mm


