Etusivu

FLIR - Vuodonilmaisin - Si2-Pro Äänikamera

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitta-alue - -7...51 dB

  • Anturin tyyppi - mikrofoniryhmä

  • Tekniikka - MEMS

  • Käyttöetäisyys - 0.3...200 m

  • Näyttötapa - LCD/akustinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332558033036

Sähkönumero

6707537

Toimittajan tuotenumero

T912340

Tukkuerä

1

Mitta-alue:

-7...51 dB

Anturin tyyppi:

mikrofoniryhmä

Tekniikka:

MEMS

Käyttöetäisyys:

0.3...200 m

Näyttötapa:

LCD/akustinen

Äänisignaalin frekvenssialue:

2...130 kHz

Visuaalinen kuva:

kyllä

Kosketusnäyttö:

kyllä

Näytön resoluutio:

muu

Näytön koko:

12.7 cm

Videotallennus:

kyllä

Kuvia per sekunti:

60

Käyttölämpötila:

-10...50 °C

Laserilla:

ei

Etäisyyden mittaus:

kyllä

Taskulamppu:

kyllä

Kuulokkeet:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

ei

Muistitoiminto:

kyllä

Sisäinen muisti:

kyllä

Muistikapasiteetti:

128 GB

SD-korttipaikka:

ei

USB-liitäntä:

kyllä

Väylätyyppi:

USB-A

Akkutoiminen:

kyllä

Akun tyyppi:

litium-ioni

Akun kesto:

2.5 h

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Pituus:

288 mm

Korkeus:

182 mm

Leveys:

159 mm

FLIR Si2-Pro Äänikamera