FLIR - Vuodonilmaisin - Si2x-LD Äänikamera

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tyyppi - mikrofoniryhmä
Tekniikka - MEMS
Käyttöetäisyys - 0.3...200 m
Näyttötapa - LCD/akustinen
Äänisignaalin frekvenssialue - 2...130 kHz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332558034446
Sähkönumero
6707565
Toimittajan tuotenumero
T912502
Tukkuerä
1
Anturin tyyppi:
mikrofoniryhmä
Tekniikka:
MEMS
Käyttöetäisyys:
0.3...200 m
Näyttötapa:
LCD/akustinen
Äänisignaalin frekvenssialue:
2...130 kHz
Visuaalinen kuva:
kyllä
Kosketusnäyttö:
kyllä
Näytön resoluutio:
muu
Näytön koko:
12.7 cm
Videotallennus:
kyllä
Kuvia per sekunti:
60
Käyttölämpötila:
-10...50 °C
Laserilla:
ei
Taskulamppu:
kyllä
Kuulokkeet:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
ei
Muistitoiminto:
kyllä
Sisäinen muisti:
kyllä
Muistikapasiteetti:
128 GB
SD-korttipaikka:
ei
USB-liitäntä:
kyllä
Väylätyyppi:
USB-A
Akkutoiminen:
kyllä
Akun tyyppi:
litium-ioni
Akun kesto:
2.5 h
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Pituus:
181 mm
Korkeus:
305 mm
Leveys:
186 mm


