FLIR - Yleismittari digitaalinen - DM286 Yleismittari 160x120 IGM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 1000 V
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 1000 V
Näytön taustavalo - kyllä
Useita näyttöjä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950382868
Sähkönumero
6707547
Toimittajan tuotenumero
DM286
Tukkuerä
1
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
1000 V
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
1000 V
Näytön taustavalo:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Pienin jännitteen erottelukyky AC:
0,1 mV
Pienin jännitteen erottelukyky DC:
muu
Mittausaluevalinta:
manuaalinen/automaattinen
Pienin virran erottelukyky AC:
muu
Pienin virran erottelukyky DC:
muu
Lämpötilan mittaus RTD:
ei
Lämpötilamittaus:
kyllä
Induktanssin mittaus:
ei
Taajuuden maksimimittausarvo:
100 kHz
Lämpötilan mittaus TC:
kyllä
Konduktanssin mittaus:
ei
Lämpötilanmittauksen maksimiarvo:
1200 °C
Taajuuden pienin erottelukyky:
0,01 Hz
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Lämpötilan erottelukyky:
1 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Taajuusmittaus:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
kyllä
Resistanssitesti/dioditesti:
kyllä
Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:
kyllä
Pylväskaavion skaalaus logaritminen:
ei
Suojausluokan maksimijännite:
1000 V
Pienin resoluutio, AC/DC-jännite:
0,1 mV
Desibelimittaus (dB):
ei
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Työjakson mittaus:
ei
Pyörimisnopeuden mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Infrapunaliitäntä:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Räjähdystestattu versio:
ei
Virtalähde:
akku
Kalibrointi ISO/IEC 17025 mukaan:
ei


