FLIR - Yleismittari digitaalinen - DM62 Yleismittari TRMS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 600 V
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 600 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC - 10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950381625
Sähkönumero
6707518
Toimittajan tuotenumero
DM62
Tukkuerä
1
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
600 V
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
600 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC:
10 A
Näytön taustavalo:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Pienin jännitteen erottelukyky AC:
muu
Pienin jännitteen erottelukyky DC:
muu
Mittausaluevalinta:
manuaalinen/automaattinen
Pienin virran erottelukyky AC:
muu
Pienin virran erottelukyky DC:
muu
Resistanssin pienin erottelukyky:
muu
Nimellistestijännite 1000 V:
ei
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
60 MOhm
Teho- ja energiamittaus:
ei
Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):
ei
Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:
ei
Lämpötilan mittaus RTD:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Induktanssin mittaus:
ei
Lämpötilan mittaus TC:
ei
Konduktanssin mittaus:
ei
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Kapasitanssimittaus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Taajuusmittaus:
ei
Bluetooth-liitäntä:
ei
Resistanssitesti/dioditesti:
ei
Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:
ei
Pylväskaavion skaalaus logaritminen:
ei
Nimellistestijännite 10 V:
ei
Nimellistestijännite 50 V:
ei
Nimellistestijännite 100 V:
ei
Nimellistestijännite 250 V:
ei
Suojausluokan maksimijännite:
300 V
Nimellistestijännite 500 V:
ei
Kaapelinpituusmittaus:
ei
Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:
ei
Desibelimittaus (dB):
ei
Suhteellisen arvon mittaus:
kyllä
Data hold -toiminto:
kyllä
Maksimiarvon tallennus:
kyllä
Minimiarvon tallennus:
kyllä
Huippuarvon tallennus:
ei
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Työjakson mittaus:
ei
Pyörimisnopeuden mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Räjähdystestattu versio:
ei
DM62 TRMS Digitaalinen yleismittari jännitekoettimella
FLIR DM62 digitaalinen yleismittari yhdistää monipuolisen ominaisuudet, tarkat mittaukset ja laadun poikkeukselliseen arvoon. Mittari on helppokäyttöinen ja kestävä, joka tarjoaa pitkäaikaista vakautta jokapäiväiseen käyttöön.
Se on oikea valinta kuluttajille tai ammattilaisille, jotka asentavat ja ylläpitävät sähkö- ja elektronisia-järjestelmiä.
Kaikki tarvittavat toiminnot yhdellä työkalulla:
- Monipuoliset ominaisuudet sopii erilaisiin sähkösovelluksiin
- Tarkista jännite turvallisesti jännitekoettimen avulla
- Mittaa sekä AC / DC-jännite että AC / DC-virta (A, mA, μA)
- Diagnosoi viat monipuolisella digitaalisella yleismittarilla, mukaan lukien taajuusmuuttajia (alipäästösuodatin), jännitemittausalue 0-600 V asti, vastuksia / jatkuvuus-testaus ja diodia
- Intuitiivinen ja yksinkertainen käyttöliittymä sähköisten ja elektronisten järjestelmien vianmääritykseen ja testaamiseen
- Yhden käden toiminto - kompakti ja ergonominen muotoilu, jossa on helppo käyttää painikkeita
- Helppo tehtävä tarkistaa johdotusliitännät ja vaihtaa toiminnot meluisassa työympäristössä vilkkuvalla taustavalolla ja äänimerkillä
- Helppo navigointi näytön valikkojärjestelmässä
- Korkealaatuiset mittaukset, joilla on pitkäaikaista vakautta ja luotettavuutta, takaavat monien vuosien turvallisen, tarkan ja häiriöttömän toiminnan
- Ota mittari mukanasi minne tahansa: 2 m pudotus testattu ja IP40 mitoitettu
- Tee työsi rauhallisin mielin tietäen että mittari on CAT IV-300 V ja CAT III-600 V turvakategorialle luokiteltu
- Tee työstä helpompaa hyödyllisillä ominaisuuksilla, kuten automaattinen virrankatkaisu, näytön taustavalo, Min / Max / Avg-, suhteellinen- ja tietojen pito-tilalla
Ominaisuudet:
- 3-5/6-merkkinen taustavalaistu LCD-näyttö (suurin lukema 6 000), jonka päivitysnopeus 5 lukemaa sekunnissa
- Automaattinen virrankatkaisu
- Mittaustoiminnot: ACV, DCV, resistanssi, jatkuvuus, kapasitanssi*, diodi, DCA, ACA, lämpötila*, taajuus*, kontaktiton jännite (NCV)
- True RMS -vaste
- Automaattinen AC/DC-tunnistus jännitemittauksia varten*
- Lo Z (matala impedanssi) suojaa haamujännitteiltä*
- Automaattinen alueen valinta
- VFD (alipäästösuodin AC-jännitemittauksia varten)*
- MIN-MAX-AVG-muisti
- Suhteellinen/nolla-tila
- Mukana toimitetaan mittausjohdot, paristot, painettu pika-aloitusopas (täydellinen käyttöopas on saatavana FLIR:n kotisivuilla http://support.flir.com) sekä K-tyypin lämpötila-anturi*
- Lisävarusteet: Banaaniliitin K-tyypin liitinadapteriin*, magneettipidin ja kantopussi


