FLIR - Yleismittari digitaalinen - DM64 Yleismittari TRMS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 600 V
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 600 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC - 10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950381649
Sähkönumero
6707519
Toimittajan tuotenumero
DM64
Tukkuerä
1
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
600 V
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
600 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC:
10 A
Näytön taustavalo:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Pienin jännitteen erottelukyky AC:
muu
Pienin jännitteen erottelukyky DC:
muu
Mittausaluevalinta:
manuaalinen/automaattinen
Pienin virran erottelukyky AC:
muu
Pienin virran erottelukyky DC:
muu
Resistanssin pienin erottelukyky:
muu
Nimellistestijännite 1000 V:
ei
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
60 MOhm
Teho- ja energiamittaus:
ei
Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):
ei
Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:
ei
Lämpötilan mittaus RTD:
ei
Lämpötilamittaus:
kyllä
Induktanssin mittaus:
ei
Taajuuden maksimimittausarvo:
50 kHz
Lämpötilan mittaus TC:
ei
Konduktanssin mittaus:
ei
Lämpötilanmittauksen maksimiarvo:
400 °C
Taajuuden pienin erottelukyky:
muu
Jatkuvuusmittaus:
ei
Lämpötilan erottelukyky:
1 °C
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Kapasitanssin maksimimittausarvo:
10000 µF
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Kapasitanssin pienin erottelukyky:
muu
Taajuusmittaus:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
ei
Resistanssitesti/dioditesti:
kyllä
Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:
ei
Pylväskaavion skaalaus logaritminen:
ei
Nimellistestijännite 10 V:
ei
Nimellistestijännite 50 V:
ei
Nimellistestijännite 100 V:
ei
Nimellistestijännite 250 V:
ei
Suojausluokan maksimijännite:
300 V
Nimellistestijännite 500 V:
ei
Kaapelinpituusmittaus:
ei
Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:
ei
Desibelimittaus (dB):
ei
Suhteellisen arvon mittaus:
kyllä
Data hold -toiminto:
kyllä
Maksimiarvon tallennus:
kyllä
Minimiarvon tallennus:
kyllä
Huippuarvon tallennus:
ei
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Työjakson mittaus:
ei
Pyörimisnopeuden mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Räjähdystestattu versio:
ei
DM64 LVI TRMS digitaaliyleismittari lämpömittarilla
FLIR DM64 on kohtuuhintainen RMS-digitaalinen yleismittari, jossa on lämpömittari (tyypin K lämpöanturit) ja mikroamppeerin mittaus sekä liekkiantureilla testaamiseen. Tämä yhdistettynä runsaaseen ominaisuuteen sekä korkeiden- että matalan jännitteiden sovelluksille tekee siitä ihanteellisen välineen LVI-ammattilaisille.
Kaikki tarvittavat toiminnot yhdellä työkalulla:
- Rich-ominaisuus sopii erinomaisesti erilaisiin sähköisiin sovelluksiin
- Tarkista jännite turvallisesti jännitekoettimen avulla
- Mittaa sekä AC / DC-jännite että AC / DC-virta (A, mA, μA)
- Diagnosoi viat monipuolisella digitaalisella yleismittarilla, mukaan lukien taajuusmuuttajia (alipäästösuodatin), jännitemittausalue 0-600 V asti, LoZ-tila, vastuksia / jatkuvuus-testaus ja diodia, kapasitanssia ja lämpötilaa (tyypin K lämpötila-anturi)
- Intuitiivinen ja yksinkertainen käyttöliittymä sähköisten ja elektronisten järjestelmien vianmääritykseen ja testaamiseen
- Yhden käden toiminto - kompakti ja ergonominen muotoilu, jossa on helppo käyttää painikkeita
- Helppo tehtävä tarkistaa johdotusliitännät ja vaihtaa toiminnot meluisassa työympäristössä vilkkuvalla taustavalolla ja äänimerkillä
- Helppo navigointi näytön valikkojärjestelmässä
- Korkealaatuiset mittaukset, joilla on pitkäaikaista vakautta ja luotettavuutta, takaavat monien vuosien turvallisen, tarkan ja häiriöttömän toiminnan
- Ota mittari mukanasi minne tahansa: 2 m pudotus testattu ja IP40 mitoitettu
- Tee työsi rauhallisin mielin tietäen että mittari on CAT IV-300 V ja CAT III-600 V turvakategorialle luokiteltu
- Tee työstä helpompaa hyödyllisillä ominaisuuksilla, kuten automaattinen virrankatkaisu, näytön taustavalo, Min / Max / Avg-, suhteellinen- ja tietojen pito-tilalla
Ominaisuudet:
- 3-5/6-merkkinen taustavalaistu LCD-näyttö (suurin lukema 6 000), jonka päivitysnopeus 5 lukemaa sekunnissa
- Automaattinen virrankatkaisu
- Mittaustoiminnot: ACV, DCV, resistanssi, jatkuvuus, kapasitanssi*, diodi, DCA, ACA, lämpötila*, taajuus*, kontaktiton jännite (NCV)
- True RMS -vaste
- Automaattinen AC/DC-tunnistus jännitemittauksia varten*
- Lo Z (matala impedanssi) suojaa haamujännitteiltä*
- Automaattinen alueen valinta
- VFD (alipäästösuodin AC-jännitemittauksia varten)*
- MIN-MAX-AVG-muisti
- Suhteellinen/nolla-tila
- Mukana toimitetaan mittausjohdot, paristot, painettu pika-aloitusopas (täydellinen käyttöopas on saatavana FLIR:n kotisivuilla http://support.flir.com) sekä K-tyypin lämpötila-anturi*
- Lisävarusteet: Banaaniliitin K-tyypin liitinadapteriin*, magneettipidin ja kantopussi


