FLIR - Yleismittari digitaalinen - DM90 TRMS Yleismittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 1000 V
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 1000 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC - 10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950370841
Sähkönumero
6707477
Toimittajan tuotenumero
DM90
Tukkuerä
1
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
1000 V
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
1000 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC:
10 A
Näytön taustavalo:
kyllä
Useita näyttöjä:
kyllä
Pienin jännitteen erottelukyky AC:
0,1 mV
Pienin jännitteen erottelukyky DC:
0,1 mV
Mittausaluevalinta:
manuaalinen/automaattinen
Pienin virran erottelukyky AC:
10 µA
Pienin virran erottelukyky DC:
10 µA
Resistanssin pienin erottelukyky:
0,1 Ohm
Nimellistestijännite 1000 V:
kyllä
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
50 MOhm
Teho- ja energiamittaus:
ei
Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):
ei
Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:
ei
Lämpötilan mittaus RTD:
ei
Lämpötilamittaus:
kyllä
Induktanssin mittaus:
ei
Taajuuden maksimimittausarvo:
100 kHz
Lämpötilan mittaus TC:
ei
Konduktanssin mittaus:
ei
Lämpötilanmittauksen maksimiarvo:
400 °C
Taajuuden pienin erottelukyky:
0,01 Hz
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Lämpötilan erottelukyky:
0,1 °C
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Kapasitanssin maksimimittausarvo:
10000 µF
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Kapasitanssin pienin erottelukyky:
0,001 µF
Taajuusmittaus:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
ei
Resistanssitesti/dioditesti:
kyllä
Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:
ei
Pylväskaavion skaalaus logaritminen:
ei
Nimellistestijännite 10 V:
ei
Nimellistestijännite 50 V:
ei
Nimellistestijännite 100 V:
ei
Nimellistestijännite 250 V:
ei
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
Nimellistestijännite 500 V:
ei
Kaapelinpituusmittaus:
ei
Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:
ei
Desibelimittaus (dB):
ei
Suhteellisen arvon mittaus:
kyllä
Data hold -toiminto:
kyllä
Maksimiarvon tallennus:
kyllä
Minimiarvon tallennus:
kyllä
Huippuarvon tallennus:
kyllä
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Työjakson mittaus:
ei
Pyörimisnopeuden mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Käyttöliittymä:
kyllä
Infrapunaliitäntä:
ei
Automaattinen suojakatkaisija:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Räjähdystestattu versio:
ei
FLIR DM90 True RMS yleismittari K-tyypin termoelementillä. Monipuolisten toimintojensa ansiosta DM90 on erinomainen valinta sähkö- tai LVIK-alan ammattilaisille. Mittarilla voi mitata jännitteitä jopa 1000V AC/DC saakka ja sen toimintoihin kuuluu työvalo, LoZ (alhainen impedanssi), VFD alipäästösuodin, kosketukseton jännitteenkoetin sekä perinteinen/äly dioditestaus.
Ominaisuudet:
- Mittaa: AC/DC jännite, AC/DC virta, taajuus, resistanssi, jatkuvuus, diodi, kapasitanssi ja lämpötila
- Toiminnot: LoZ, VFD, µA mikroampeerimittaus, perinteinen/äly dioditestaus, kosketukseton AC jännitteenkoetin (NCV)
- Jännitteen mittaus 1000V AC/DC saakka
- Tehokas LED työvalo
- Minimi/maksimi/keskiarvo lukemien näyttö
- Minimi/maksimi huippuarvojen näyttä
- Näytönpito
- Automaattinen virrankatkaisu
- Digitaalinen LCD näyttö pylväsnäytöllä
- Helppokäyttöinen valikko
- 3m pudotustestattu ja roisketiivis IP54 kotelointi
- Suojausluokka: CAT IV 600V, CAT III 1000V


