FLIR - Yleismittari digitaalinen - DM91 TRMS Yleismittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 1000 V
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 1000 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC - 10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950370919
Sähkönumero
6707478
Toimittajan tuotenumero
DM91
Tukkuerä
1
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
1000 V
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
1000 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC:
10 A
Näytön taustavalo:
kyllä
Useita näyttöjä:
kyllä
Pienin jännitteen erottelukyky AC:
0,1 mV
Pienin jännitteen erottelukyky DC:
0,1 mV
Mittausaluevalinta:
manuaalinen/automaattinen
Pienin virran erottelukyky AC:
10 µA
Pienin virran erottelukyky DC:
10 µA
Resistanssin pienin erottelukyky:
0,1 Ohm
Nimellistestijännite 1000 V:
kyllä
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
50 MOhm
Teho- ja energiamittaus:
ei
Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):
ei
Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:
ei
Lämpötilan mittaus RTD:
ei
Lämpötilamittaus:
kyllä
Induktanssin mittaus:
ei
Taajuuden maksimimittausarvo:
100 kHz
Lämpötilan mittaus TC:
ei
Konduktanssin mittaus:
ei
Lämpötilanmittauksen maksimiarvo:
400 °C
Taajuuden pienin erottelukyky:
0,01 Hz
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Lämpötilan erottelukyky:
0,1 °C
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Kapasitanssin maksimimittausarvo:
10000 µF
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Kapasitanssin pienin erottelukyky:
0,001 µF
Taajuusmittaus:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
kyllä
Resistanssitesti/dioditesti:
kyllä
Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:
ei
Pylväskaavion skaalaus logaritminen:
ei
Nimellistestijännite 10 V:
ei
Nimellistestijännite 50 V:
ei
Nimellistestijännite 100 V:
ei
Nimellistestijännite 250 V:
ei
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
Nimellistestijännite 500 V:
ei
Kaapelinpituusmittaus:
ei
Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:
ei
Desibelimittaus (dB):
ei
Suhteellisen arvon mittaus:
kyllä
Data hold -toiminto:
kyllä
Maksimiarvon tallennus:
kyllä
Minimiarvon tallennus:
kyllä
Huippuarvon tallennus:
kyllä
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Työjakson mittaus:
ei
Pyörimisnopeuden mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Infrapunaliitäntä:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Räjähdystestattu versio:
ei
FLIR DM91 True RMS yleismittari Bluetooth®-toiminnolla, K-tyypin termoelementillä, automaattisella tietojen tallennuksella ja työvalolla.DM91 mittaa jännitteitä jopa 1000V AC/DC saakka, sisältäen LowZ:n(alhainen impedanssi) ja VFD:n (alipäästösuodin), kosketuksettomanjännitteenkoettimen sekä tarjoten perinteisen/äly dioditilan.
Ominaisuudet:
- 6000 lukeman 2.8” digitaalinen LCD-näyttö pylväsnäytöllä
- Mittaa: AC/DC jännite, AC/DC virta (A, mA, µA), taajuus, resistanssi, kapasitanssi, jatkuvuus, diodiatesti sekä lämpötila
- Sisäänrakennettu kosketukseton jännitteenkoetin
- Bluetooth® -yhteyden avulla mittari voidaan yhdistää FLIR lämpökameroihin tai muihin mobiililaitteisiin
- Säädettävissä oleva helppokäyttöinen asetusvalikko
- Dataloggaus jopa 40 000 lukemalle
- Minimi-maksimi-keskiarvolukemien muisti
- Minimi ja maksimi huippuarvon muisti
- Perinteinen ja äly -dioditilat
- VFD-alipäästösuodin
- Matalan impdedanssin LoZ-tila
- Suhteellinenmittaus-tila
- Näytönpito ja automaattinen pito
- Automaattinen virrankatkaisu
- Reaaliaikainen kalenteri ja kello
- Turvallisuusluokitus: CAT IV-600V, CAT III-1000V


