Etusivu

FLIR - Yleismittaritarvike - TA86 MC PV paneeliliitin

Infradex Oy
KopioiKopioi
FLIR - Yleismittaritarvike - TA86 MC PV paneeliliitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitin

  • Maksimikäyttöjännite - 1500 V

  • Sarja - ei

  • Ylijännitesuojausluokka - CAT III

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950377864

Sähkönumero

6707545

Toimittajan tuotenumero

TA86

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

liitin

Maksimikäyttöjännite:

1500 V

Sarja:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Salkku/kassi:

ei

FLIR TA86 - MC4 PV Aurinkopaneeliliitin (CM276)